カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(6)
- SMC(794)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- メディアカバーマーケット(19)
- 富士電機(18)
- ホンダ(17)
- アライドテレシス(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- Festo(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Kawasaki(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- 東京精密(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- 新富士バーナー(3)
- ブランドをもっと見る
「2rz」の検索結果
特価

ボールベアリング30mm62mm6206-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6497アズワン品番65-7934-73
ボールベアリング35mm55mm61907-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 55 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7048アズワン品番65-7931-11
ボールベアリング15mm28mm61902-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 28 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:7mm●コード番号:207-7038アズワン品番65-7928-43
ボールベアリング110mm140mm61822-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6998アズワン品番65-7921-95
ボールベアリング40mm62mm61908-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7050アズワン品番65-7925-14
ボールベアリング140mm175mm61828-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥124,980税込¥137,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●コード番号:207-7006アズワン品番65-7926-94
ボールベアリング55mm72mm61811-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:72mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6976アズワン品番65-7935-39
ボールベアリング50mm65mm61810-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 65 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:65mm●レース幅:7mm●コード番号:207-6973アズワン品番65-7923-34
ボールベアリング70mm90mm61814-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:70mm●外径:90mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6983アズワン品番65-7930-32
ボールベアリング80mm100mm61816-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:100mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6989アズワン品番65-7926-38
ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 47 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7045アズワン品番65-7924-31
ボールベアリング45mm68mm61909-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:45mm●外径:68mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7054アズワン品番65-7932-80
ボールベアリング25mm42mm61905-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:42mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7043アズワン品番65-7932-93
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):47●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-1594アズワン品番67-2367-97
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6370アズワン品番67-2367-91
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):42●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9394アズワン品番67-2367-94
ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5435アズワン品番65-7892-55
ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453アズワン品番65-7893-50
ボールベアリング35mm72mm7207 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 72 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5446アズワン品番65-7954-76
ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5506アズワン品番65-7892-82
ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 25 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 52 mm ずつ移動します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5518アズワン品番65-7893-67
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、S仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9601アズワン品番65-7983-03
ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448アズワン品番65-7892-31
ボールベアリング15mm35mm7202 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道 35 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベ仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5430アズワン品番65-7936-27
ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の 25 mm の穴と、ベアリング軸の方向に相対的に 25 mm の外輪軌道を備えています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5513アズワン品番65-7893-35
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7121アズワン品番65-7849-06
ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6499アズワン品番65-7948-61
ボールベアリング35mm62mm
SKF(日本エスケイエフ)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 62 mm です。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6388アズワン品番65-7925-08
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥999~税込¥1,099~1個44日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。非接触シールにより防塵性を向上しています。