カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(2,789)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,319)
  • コガネイ(1,130)
  • 大阪魂(598)
  • CKD(511)
  • エスコ(427)
  • omron(オムロン)(397)
  • メディアカバーマーケット(388)
  • StarTech.com(381)
  • Panasonic(パナソニック)(302)
  • ホンダ(288)
  • イスカル(236)
  • IDEC(和泉電気)(223)
  • NTN(エヌティーエヌ)(214)
  • オーム電機(196)
  • NACHI(不二越)(192)
  • サンドビック(181)
  • 黒田精工(172)
  • サンワサプライ(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
299税込329
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
289税込318特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
298税込328
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
368税込405
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
309税込340
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
229税込252
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
30日以内出荷から100日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきまSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷から120日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
関連キーワード
3c2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3c2v