カテゴリ

  • メカニカル部品(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(10,942)
  • MAZDA(マツダ)(1,139)
  • コガネイ(882)
  • ホンダ(627)
  • ニッサン(614)
  • トヨタ(536)
  • YAMAHA(ヤマハ)(489)
  • BIGM(丸山製作所)(386)
  • IKO(日本トムソン)(361)
  • CKD(334)
  • New-Era(ニューエラー)(321)
  • 大阪魂(262)
  • Festo(229)
  • 三菱ふそう(222)
  • NSK(日本精工)(211)
  • イスカル(194)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • エスコ(161)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7077アズワン品番65-7853-74
ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801アズワン品番65-7925-92
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
12,898税込14,188
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):110●幅(mm):27●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9788アズワン品番67-2365-62
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
11,498税込12,648
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1404アズワン品番67-2365-60
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):21●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型の案内輪●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1432アズワン品番67-2365-56
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
ボールベアリング30mm72mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mmSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8354アズワン品番65-7934-56
ボールベアリング30mm90mm6406/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm90mm6406/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 90 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:30mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5399アズワン品番65-7926-25
ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927アズワン品番65-7932-31
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8435アズワン品番65-7921-58
ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7086アズワン品番65-7867-14
ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7060アズワン品番65-7848-90
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mmSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652アズワン品番65-7982-29
ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665アズワン品番65-7934-06
ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9871アズワン品番65-7930-21
ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3SKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9820アズワン品番65-7936-60
ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8430アズワン品番65-7922-58
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mmSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm CYLINDRICAL ローラーベアリング、IT
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9683アズワン品番65-7982-85
ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●コード番号:209-2046アズワン品番65-7947-61
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0632アズワン品番65-7862-93
ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9808アズワン品番65-7921-25
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8425アズワン品番65-7929-15
ボールベアリング65mm100mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm100mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:100mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6401アズワン品番65-7933-75
ボールベアリング65mm129.7mm6213 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm129.7mm6213 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 129.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:129.7mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6564アズワン品番65-7924-30
ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJNSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8297アズワン品番65-7924-76
ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-2106アズワン品番65-7947-26
ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
欠品中
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2109アズワン品番65-7955-60
ローラーベアリング 内径35mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8423アズワン品番65-7928-75
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mmSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 18 mm、外径は 26 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8666アズワン品番65-7926-33
ボールベアリング20mm72mm6404/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm72mm6404/C3SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 20 mm、外径は 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:20mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5395アズワン品番65-7922-84
関連キーワード
3c2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3c2v