カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- 3M(10)
- 3M(スリーエム)(23)
- brembo(11)
- EPCOS(6)
- MURATA(村田製作所)(208)
- NAKATAKI(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(9)
- SMC(14)
- TDK(4)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- YAGEO(78)
- YAMAZEN(山善)(20)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(14)
- レニショー(15)
- 山洋電気(4)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 6002」の検索結果

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥459税込¥5051個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥389税込¥4281個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3161アズワン品番67-2366-79
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥349税込¥3841個5日以内出荷。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。