カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • NSK(日本精工)(10)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • KTM(22)
  • シングウ(新宮商行)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • AFAM(アファム)(12)
  • Kawasaki(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • brembo(5)
  • VISHAY(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
シールド形状
シールド形状
開放形(1)
番台
  • 600(1)
  • 6000(5)
600・6000
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(5)
深溝玉軸受
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6001 c3」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
319税込351
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1655アズワン品番67-2366-70
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
358税込394
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3SKF(日本エスケイエフ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7071アズワン品番65-7866-84
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
399税込439
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
5日以内出荷
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7916アズワン品番67-2366-69
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
349税込384
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
399税込439
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7943アズワン品番67-2366-67
ボールベアリング12mm28mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6351アズワン品番65-7922-16