カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
「6002zc3」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥358税込¥3941個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥359税込¥3951個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7917アズワン品番67-2366-83