カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- ホンダ(52)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- ERECTA(エレクター)(17)
- メディアカバーマーケット(6)
- NSK(日本精工)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- イトーキ(3)
- WEIDMULLER(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- スイデン(1)
- 富士電機(1)
- リヒトラブ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- スペーシア(1)
- ブランドをもっと見る
「6005 p5」の検索結果

単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥479税込¥5271個5日以内出荷。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥609税込¥6701個5日以内出荷接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥549税込¥6041個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):47●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6356アズワン品番67-2366-96