カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- SMT(南海精工所)(9)
- KMT(2)
- RS PRO(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(1)
- KSK(仲井軸受製作所)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6005-2rs」の検索結果

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ボールベアリング25mm47mm 深溝
SKF(日本エスケイエフ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥609税込¥6701個5日以内出荷接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
ボールベアリング25mm47mm
SKF(日本エスケイエフ)¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6375アズワン品番65-7926-62