カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • スバル(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6008c3」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7069アズワン品番65-7852-30
  • ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 68 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6465アズワン品番65-7923-79
  • ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112アズワン品番65-7860-43
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):68●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受片側接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6127アズワン品番67-2367-10
ベアリング(軸受)カテゴリ