カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
「6016c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング80mm125mm 深溝16016/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●内径:80mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7074アズワン品番65-7853-58
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング80mm125mm
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6422アズワン品番65-7930-94