カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NSK(日本精工)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニッサン(1)
「6017c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング85mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 130 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ