カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- NSK(日本精工)(13)
- SMT(南海精工所)(12)
- NACHI(不二越)(10)
- ホンダ(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
- ニッサン(5)
- エスコ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- KMT(3)
- 釜原鉄工所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Kawasaki(2)
- UDトラックス(2)
- NAKANO(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6203z」の検索結果

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥369税込¥4061個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング17mm40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7100アズワン品番65-7922-52
ボールベアリング17mm40mmW 6203-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0476アズワン品番65-7937-08
ボールベアリング17mm40mm6203-2Z/C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098アズワン品番65-7936-46
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥359税込¥3951個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥529税込¥5821個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥399税込¥4391個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7950アズワン品番67-2368-60