カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- SMT(南海精工所)(7)
- KMT(2)
- RS PRO(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
「6204RS」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥449税込¥4941個当日出荷から60日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング20mm47mm6204-RSH
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6478アズワン品番65-7928-45