カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • SMT(南海精工所)(8)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • KMT(2)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • RS PRO(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62062rs」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7922アズワン品番67-2368-68
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2RS1/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2RS1/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6657アズワン品番65-7926-10
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2RS1/C2 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2RS1/C2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6656アズワン品番65-7926-09
  • ボールベアリング30mm67.7mm 深溝6206-2RS1NR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm67.7mm 深溝6206-2RS1NR

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7120アズワン品番65-7866-85
  • ボールベアリング30mm62mm1726206-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm1726206-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリングは、内径 30 mm、外径 62 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1871アズワン品番65-7947-02
関連キーワード
6206zze特集