カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- 岩田製作所(47)
- ニッサン(20)
- トヨタ(19)
- ホンダ(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- SMT(南海精工所)(9)
- Kawasaki(8)
- 三菱ふそう(8)
- NACHI(不二越)(7)
- ミツビシ(7)
- ヨコヅナ(6)
- RS PRO(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- Igus(イグス)(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6207-2」の検索結果

ボールベアリング35mm72mmW 6207-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0481アズワン品番65-7937-22
ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665アズワン品番65-7934-06
ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6664アズワン品番65-7934-02
ボールベアリング35mm72mm 深溝6207-2RS1K
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123アズワン品番65-7846-84
ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJN
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6511アズワン品番65-7924-64
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥939税込¥1,0331個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥979税込¥1,0771個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:マレーシア●コード番号:388-6371アズワン品番67-2368-72
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:マレーシア●コード番号:388-7881アズワン品番67-2368-71
ボールベアリング35mm72mm62207-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6624アズワン品番65-7927-22