カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
「6214c3」の検索結果
特価

ボールベアリング70mm125mm6214/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥22,580税込¥24,8381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0085アズワン品番65-7895-20
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7132アズワン品番65-7852-82
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:213-0086アズワン品番65-7896-88
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥299~税込¥329~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。