カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)

ボールベアリング160mm290mm6232/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥276,980税込¥304,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:160mm●外径:290mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8226アズワン品番65-7933-37
ボールベアリング160mm290mm6232 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:160mm●外径:290mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8225アズワン品番65-7925-33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら