カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SMC(19)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- UDトラックス(3)
- エスコ(71)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(11)
- ヨコタ工業(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 日東工器(2)
- 瓜生製作(1)
- 空研(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
「628z」の検索結果
特価
関連キーワード

ボールベアリング9mm17mm628/9-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,759税込¥4,1351個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:9mm●外径:17mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8239アズワン品番65-7924-27
ボールベアリング8mm16mm628/8-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥2,189税込¥2,4081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8238アズワン品番65-7924-26
ボールベアリング7mm14mm628/7-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,389税込¥3,7281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 7 mm、外径 14 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8236アズワン品番65-7930-13
ボールベアリング8mm16mmW 628/8-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0492アズワン品番65-7936-79
ボールベアリング6mm13mmW 628/6-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:6mm●外径:13mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0490アズワン品番65-7935-85
ボールベアリング4mm9mm628/4-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,469税込¥3,8161個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 4 mm、外径 9 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:4mm●外径:9mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8231アズワン品番65-7927-95
ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 5 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8232アズワン品番65-7924-34
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.35kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.88kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8234アズワン品番65-7921-49
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥559税込¥6151個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥559税込¥6151個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら