カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • SMT(南海精工所)(6)
  • KMT(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • RS PRO(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6303-2RS」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
519税込571特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:11.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0495アズワン品番65-7930-64
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
599税込659
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
関連キーワード
ベアリング 6305-2rs特集