カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- SMT(南海精工所)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「63082rs」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):23●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1635アズワン品番67-2369-87
ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140アズワン品番65-7850-89