カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 東芝(3)
- NSK(日本精工)(2)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
「6312c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7153アズワン品番65-7859-72
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥322,980税込¥355,2781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7154アズワン品番65-7850-50
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から60日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368アズワン品番65-7925-42
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8367アズワン品番65-7927-38