カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • THULE(19)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • スバル(3)
  • ダイハツ(3)
  • トヨタ(3)
  • SMC(2)
  • タキロンシーアイ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 東空販売(2)
  • 佐文工業所(2)
  • EPCOS(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • 修理(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7206b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、S
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9601アズワン品番65-7983-03
ボールベアリング30mm62mm7206 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm7206 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 30 mm、外側が 62 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5441アズワン品番65-7892-95
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ