カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • NSK(日本精工)(5)
  • トヨタ(5)
  • ダイハツ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • スバル(3)
  • SMC(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • コイズミ照明(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7302b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング15mm42mm7302 BEP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mm7302 BEP

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベア
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5508アズワン品番65-7893-31
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):42●幅(mm):13●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3900アズワン品番67-2370-56
  • ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5506アズワン品番65-7892-82
ベアリング(軸受)カテゴリ