カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- ニッサン(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7307b」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 80 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5516アズワン品番65-7893-55
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト7307 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF 35 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:26.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:41.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9575アズワン品番65-7978-12