カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- TKG(1)
- GSホームプロダクツジャパン(1)
- トヨタ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
「9981-207」の検索結果

ローラーベアリング 内径60mm レース幅24.3mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-9981アズワン品番65-7926-51