カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • BLACK BOX(140)
  • ハウスボックス(66)
  • ブラックボックス(38)
  • BRAINBOXES(34)
  • CLEVER LITTLE BOX(18)
  • ホンダ(6)
  • RS PRO(6)
  • 田島メタルワーク(5)
  • DELTRON(5)
  • ケイジーワイ工業(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • FIVE(ファイブ)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SICK(2)
  • HKS(2)
  • エフボックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOXE」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング160mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
    仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    252,980税込278,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speed。Its designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside it。Because of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenance。As not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is used。Its a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenance。Before mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricated。Its important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
  • ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    277,980税込305,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    267,980税込294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    245,980税込270,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads。As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature。It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge。This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability。Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    368,980税込405,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load。In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load。The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option。This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation。Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    361,980税込398,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
  • ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 200 mm ID, 280 mm OD - 32940 This SKF bearing features tapered rollers and rings (or raceways) and provides an effective solution when you need to accommodate simultaneous thrust and radial loads。Its optimised design and surface finish promote lubricant film formation。This means friction is reduced during rotation, which increases durability and extends the units working life。It also helps the bearing run quietly。Thanks to this reliably long service life, you dont need to replace the bearing as frequently as some alternatives。Separable, interchangeable components make maintenance and inspection easy. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 200 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 54.18 mm Application Information Electric motors Fans Gearboxes PumpsSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 What is static load bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。The static load rating for bearings is the maximum load they can hold before suffering damage。Exceeding this limit creates undue contact stress on the most heavily-loaded rolling element (the raceway) and will cause permanent deformation。Choosing the correct bearing for the required load is vital.
    仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:54.18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:950kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:588kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1700rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:88kN●コード番号:208-0081アズワン品番65-7929-25
ベアリング(軸受)カテゴリ