カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- HIROSE(ヒロセ電機)(15)
- LION (ライオン事務器)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TRUSCO(2)
- みんなのラボ(3)
- カナイ(3)
- サンエス(5)
- サンコー(三甲)(13)
- プロトティップ(3)
- マイクロソフト(18)
- 塚本無線(8)
- 日東工業(2)
- 未来工業(3)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る

単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):110●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6116アズワン品番67-2371-75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら