カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • エンズィンガー・ジャパン(31)
  • RS PRO(13)
  • ホンダ(5)
  • SPARKFUN(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Ensinger(エンズィンガー)(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • Weller(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • VISHAY(1)
  • DIGILENT(1)
  • SICK(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Ensinger」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable serviceYoull find it commonly used in electric generators and motorsKnown as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unitThis prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenanceThe bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finishAre INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKFIts high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs lowThe bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service lifeAs its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challengesThe sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting outThis decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143アズワン品番65-7956-86
ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mmSKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speedsIts designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extentThis means it can handle accidental shaft displacements and misalignmentsThe bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansionThe logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heatBrass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solventsHow do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
danger特集
  • おすすめ人気ランキング
  • danger