カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- SMC(1,225)
- ホンダ(149)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- スバル(18)
- 三菱ふそう(7)
- ニッサチェイン(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 宮成製作所(3)
- D'Addario(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サンハヤト(1)
- タンガロイ(1)
- 三菱電機(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- NTB(1)
- Kawasaki(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「SYJ」の検索結果

プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥10,580税込¥11,6381個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 190 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに仕様●内径:85mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●長さ:190mm●コード番号:211-9964アズワン品番65-7900-26
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの全長は 165 mm です。62 及び 63 シリー仕様●内径:62mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●長さ:219mm●コード番号:213-2074アズワン品番65-7898-47
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥167,980税込¥184,7781個7日以内出荷。SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 327 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:90mm●センター高さ:101.6mm●長さ:327mm●コード番号:213-2080アズワン品番65-7894-23
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥23,780税込¥26,1581個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 206 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:206mm●コード番号:213-2073アズワン品番65-7897-33
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥17,780税込¥19,5581個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 184 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:184mm●コード番号:213-2072アズワン品番65-7895-19
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥15,380税込¥16,9181個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 167 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:167mm●コード番号:213-2071アズワン品番65-7891-36
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥43,580税込¥47,9381個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットは、内径 60 mm、全長 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:60mm●センター高さ:69.8mm●長さ:164mm●コード番号:213-2075アズワン品番65-7894-35