カテゴリ

  • メカニカル部品(2,534)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(64)
  • BIGM(丸山製作所)(881)
  • IKO(日本トムソン)(533)
  • MAZDA(マツダ)(1,651)
  • NACHI(不二越)(659)
  • NB(日本ベアリング)(528)
  • NSK(日本精工)(4,265)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,723)
  • RS PRO(1,550)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,739)
  • いすゞ自動車(773)
  • エスコ(1,557)
  • スズキ(1,574)
  • トヨタ(1,518)
  • ニッサン(572)
  • ホンダ(4,007)
  • ミツビシ(722)
  • 三菱ふそう(1,572)
  • 日野自動車(720)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VEA」の検索結果

関連キーワード
2,543件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • 単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円すいころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥298~税込¥328~
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥368~税込¥405~
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    。SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
  • ボールベアリング25mm47mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
  • ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29
  • ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
  • インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ)

    インダクションヒーター TIH

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
    用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801アズワン品番65-7925-92
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,582税込¥13,840
    1個
    当日出荷
    SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 98 mm です。62 及
    仕様●内径:30mm●センター高さ:42.9mm●長さ:98mm●コード番号:213-2064アズワン品番65-7892-51
  • ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304アズワン品番65-7929-47
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760アズワン品番65-7928-08
  • ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●レース幅:24mm●コード番号:207-6573外径(mm)125アズワン品番65-7930-58内径(mm)70
  • ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,782~税込¥11,860~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8431アズワン品番65-7923-07
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:56.7mm●深さ:57.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4550アズワン品番65-7902-81
関連キーワード
...
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ