カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(538)
  • BOURNS(69)
  • FYH(日本ピローブロック)(49)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • MAZDA(マツダ)(1,397)
  • MICROCHIP(76)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • Schutzinger(85)
  • SMC(1,356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • エスコ(312)
  • スバル(214)
  • トヨタ(223)
  • ニッサン(190)
  • ファミリー・ライフ(55)
  • ホンダ(379)
  • ミツビシ(341)
  • 三菱ふそう(119)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a33」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852アズワン品番65-7936-71
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2Z/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9864アズワン品番65-7933-83
  • ボールベアリング60mm110mm3212 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm3212 A-2Z/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9892アズワン品番65-7921-17
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874アズワン品番65-7928-25
  • ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882アズワン品番65-7922-74
  • ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9870アズワン品番65-7928-33
  • ボールベアリング55mm100mm3211 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm3211 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9889アズワン品番65-7936-40
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
  • ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533アズワン品番65-7977-98
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9596アズワン品番65-7949-81
  • ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9598アズワン品番65-7982-86
  • ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥134,980税込¥148,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952アズワン品番65-7934-52
  • ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902アズワン品番65-7930-02
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
  • ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
  • ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
  • ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:38kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:54kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9597アズワン品番65-7940-69
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9595アズワン品番65-7977-53
  • ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938アズワン品番65-7923-57
  • ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
  • ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9869アズワン品番65-7927-64
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9865アズワン品番65-7928-24
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
  • ボールベアリング45mm100mm3309 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm3309 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9936アズワン品番65-7928-31
  • ボールベアリング25mm62mm3305 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm62mm3305 A-2RS1TN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9920アズワン品番65-7921-21
  • ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927アズワン品番65-7932-31
  • ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918アズワン品番65-7936-01
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CCK/W33 Support a rotating shaft with this roller bearing from SKF。The bearing uses cylindrical rollers to handle radial and axial loads, so its a versatile choice。Its composed of two separate rows of
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:900kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:743kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:86.5kN●コード番号:207-8480アズワン品番65-7925-36
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4096アズワン品番67-2366-17
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3884アズワン品番67-2366-11
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4265アズワン品番67-2366-14