カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • RS PRO(15)
  • KITACO(11)
  • NTB(10)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • AMPHENOL(5)
  • S.Yairi(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • バイクパーツセンター(2)
  • af(旭風防)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • POSH Faith(1)
  • TAMRON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af62 dio」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaftSimply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fitThe sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easyIt has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeveInstall the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin filmOpen the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62