カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- SKC(環境測定)(45)
- SPARKFUN(18)
- Seeed Studio(7)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(3)
- 三菱ふそう(3)
- エスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 旭ダイヤモンド工業(2)
- アズワン(1)
- アンプレックス(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ムラキ(1)
- 大和製砥所(1)
- レヂトン(1)
- コスモステクノ(1)
- ブランドをもっと見る
「amplex」の検索結果
特価

ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM
SKF(日本エスケイエフ)¥196,980税込¥216,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing - 55 mm ID, 140 mm OD - 7411 BGM Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to accommodate heavy loads with precision, for example in high-speed machinery。This type of bearing is designed to handle a combination of ra仕様●内径:55mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76500N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:111000N●コード番号:208-0327アズワン品番65-7934-35
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥254,980税込¥280,4781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present。It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads。It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer。Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments。It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts。Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector。Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces。It can also be affected by solvents, coolants and lubricants。This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72