カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • brembo(19)
  • SPARKFUN(17)
  • 富士電機(12)
  • ホンダ(9)
  • Electro Harmonix(9)
  • ラムマウント(8)
  • Lovato(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エレコム(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • MICROCHIP(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(3)
  • RS PRO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar 22 mor」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm225mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
    仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    458,980税込504,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Machined Brass Cage Angular Contact Ball Bearing - QJ 228 N2MA Did you know that angular contact ball bearings are a type of radial ball bearing that can accommodate combined axial loads and radial loads This comes in very handy for pumps, motors and
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:475kN●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:345kN●コード番号:208-0405アズワン品番65-7933-16
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    708,980税込779,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    255,980税込281,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング220mm270mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    242,980税込267,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability。Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure。The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function。A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing。This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings。Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type。Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.
    仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
  • ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    245,980税込270,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads。As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature。It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge。This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability。Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    361,980税込398,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
  • ボールベアリング140mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
    仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308アズワン品番65-7935-35
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
  • ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    233,980税込257,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Tapered Roller Bearing, Single Row - 32932 Our SKF single row tapered roller bearing is designed to accommodate combined loads such as simultaneously acting radial and axial loads。This SKF bearing has a 190 mm bore diameter and 45 mm total bearing width and is the perfect solution for rigid bearing applications。Features & Benefits Low friction and enhanced operational reliability Can be adjusted against a second tapered roller bearing。By applying a preload, a rigid bearing application can be achieved Running-in period with reduced temperature peaks Features a 260 mm outside diameter Separable and interchangeable The inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mounted separately from the outer ring (cup)。Furthermore, the separable components are interchangeable。This facilitates mounting, dismounting and also maintenance inspection routines 227.49 mm inner ring shoulder diameter 45 mm width of the inner ring and 34 mm width of the outer ring How does a tapered roller bearing work The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis which provides a true rolling action and therefore low frictional moments during operation。The axial load carrying capacity tapered roller bearing increases with an increasing contact angle。The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30° is related to the calculation factor of the larger the value.SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.85mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:765kN●行数:1●動定格荷重:443kN●基準速度:1800 r/min●速度を制限:2200 r/min●疲労限度荷重:72kN●コード番号:208-0080アズワン品番65-7927-74
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    427,980税込470,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    385,980税込424,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ