カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(298)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- IDEC(和泉電気)(22)
- IKO(日本トムソン)(13)
- INAX(LIXIL)(18)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(64)
- StarTech.com(12)
- SUS(エスユーエス)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エスコ(8)
- コガネイ(5)
- テラモト(33)
- テンパール工業(5)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(52)
- 三桂製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「bc30」の検索結果
特価
関連キーワード

ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:157mm●幅:42.2mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3772アズワン品番65-7947-29
フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 112 mm です。62 及び 63 シリーズのシー仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:112mm●幅:61.1mm●深さ:61.1mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4519アズワン品番65-7901-64
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥50,599税込¥55,6591個7日以内出荷SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、外径は 161 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:30mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:42.9mm●長さ:160.5mm●コード番号:213-1989アズワン品番65-7899-78
角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら