カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- SMC(1,041)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ユニカ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 美和ロック(2)
- ビシャモン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ(1)
- ウエルドテック社(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 日本製線(1)
- スギヤス(1)
- アガトン(1)
「bm25m」の検索結果

ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 105 mm の内部及び 225 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:105mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:208-0320アズワン品番65-7937-24