カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • bolle(77)
  • BOLL(113)
  • SPARKFUN(30)
  • StarTech.com(16)
  • RS PRO(14)
  • BULGIN(13)
  • ホンダ(10)
  • 三菱ふそう(10)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(6)
  • ミツビシ(3)
  • 日野自動車(3)
  • biocision(3)
  • ニッサン(2)
  • PanzerGlass(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • スバル(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bolle」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
保護メガネ bolle特集
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
"bolle" SKF(日本エスケイエフ) 【通販モノタロウ】