カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- ALCANhands(6)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JTC(24)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NSK(日本精工)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- RS PRO(93)
- VISHAY(5)
- イズミ(6)
- エスコ(4)
- テラモト(5)
- ホンダ(15)
- 京セラ(3)
- 共立(8)
- 新ダイワ(8)
- 旭精工(8)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
「c309」の検索結果
特価
関連キーワード

単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から100日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥24,699税込¥27,1691個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2109アズワン品番65-7955-60
ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥16,099税込¥17,7091個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8292アズワン品番65-7925-32
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm
SKF(日本エスケイエフ)¥22,899税込¥25,1891個7日以内出荷SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9681アズワン品番65-7978-23
ボールベアリング45mm100mm2309 EM/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥80,799税込¥88,8791個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9810アズワン品番65-7930-27
ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥46,499税込¥51,1491個7日以内出荷SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9550アズワン品番65-7983-99
ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥25,599税込¥28,1591個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8287アズワン品番65-7956-23
ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3GJN
SKF(日本エスケイエフ)¥25,499税込¥28,0491個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8286アズワン品番65-7922-06
ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥35,199税込¥38,7191個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9808アズワン品番65-7921-25
ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥22,799税込¥25,0791個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7060アズワン品番65-7848-90
ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥22,799税込¥25,0791個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7059アズワン品番65-7846-65
ボールベアリング45mm100mm3309 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9936アズワン品番65-7928-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら