カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • Canon(15)
  • サンワダイレクト(6)
  • オーム電機(4)
  • KEMET(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SPARKFUN(2)
  • IGRIS(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • エネックス(1)
  • ユーゲル(1)
  • エコリカ(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • ITT CANNON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 321」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loadsIt has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneouslyDepending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loadsThe bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidlyBecause of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axisThis means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speedIts part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service lifeOptimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditionsThis adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivityThis bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperaturesThey are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15
ベアリング(軸受)カテゴリ