カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(50)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(259)
  • KEMET(88)
  • MOXA(29)
  • NSK(日本精工)(91)
  • R&G RACING PRODUCTS(391)
  • RS PRO(227)
  • SMC(29)
  • SPARKFUN(170)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • Texas Instruments(24)
  • エレコム(25)
  • コミネ(52)
  • シュナイダーエレクトリック(74)
  • ホンダ(65)
  • レイ・アウト(40)
  • 三菱ふそう(83)
  • 工進(7,997)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cts」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Tapered Roller Bearing, 55 mm ID - 32011 X Achieve true rolling action and minimal friction with this single-row, tapered roller bearing from SKF。The products design enables both radial and axial load bearing simultaneously。These bearings offer
    仕様●内径:55mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0020アズワン品番65-7929-81
  • ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥566,980税込¥623,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥255,980税込¥281,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥212,980税込¥234,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 32936 This SKF taper roller bearing is suitable for any application that calls for high performance, reduced friction or improved power density。It accommodates combined loads and generates low levels of friction during operation。As part of the SKF Explorer range, the high-performance bearing is made from ultra-clean steel for durability and a long service life, even when handling heavy loads。Its refined manufacturing process ensures the bearings smooth running, so it maximises its use of lubrication。This means your machinery will need less maintenance and downtime. Parallel-bore type to handle misalignment Optimal load distribution to reduce operational stress Can be used for rigid bearing applications Extended life for efficiency and reduced maintenance Application Information Mining and mineral processing industries Hoisting equipment Gearbox manufacturing industrySKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you separate this bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。This SKF bearing is a single-row separable type。This means you can mount the inner ring with roller and cage assembly separately from the outer ring, making mounting, dismounting and maintenance inspection simpler。Should this bearing be run in Yes, this bearing requires running in。Typically, this subjects the bearing to significant friction and temperature spikes that cause wear。However, the design of this SKF taper roller bearing reduces frictional heat to minimise wear during its running-in period.
    仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.93mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:435kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2200rpm●疲労限度荷重:68kN●コード番号:208-0079アズワン品番65-7927-07
  • ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥204,980税込¥225,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speeds。As it handles radial and axial loads in both directions, its use
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329アズワン品番65-7934-55
  • ボールベアリング140mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥201,980税込¥222,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
    仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308アズワン品番65-7935-35
  • ボールベアリング120mm215mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Self Aligning Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 1224 KM/C3 Got a shaft thats difficult to align with its housing, or thats liable to bend during operation This ball bearing from SKF is ideal to use in this situation, as its not affected by the angu
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:44.542mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:53000N●動定格荷重:119000N●コード番号:209-1784アズワン品番65-7943-32
  • ボールベアリング160mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm200mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
    仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
  • ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥315,980税込¥347,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M/C3 Looking for an energy-efficient bearing to support fast-rotating mechanical components The low-friction design of this deep-groove ball bearing from SKF reduces power use and cuts down on noise。It als
    仕様●内径:180mm●外径:280mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:200000N●動定格荷重:190000N●コード番号:207-6941アズワン品番65-7932-82
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥308,980税込¥339,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CC/C3W33 This spherical roller bearing from SKF is a self-adjusting unit that effectively accommodates shaft misalignment。It delivers even load distribution and has a very high load-carrying capacity for heavy-duty applications。Its innovative self-guiding rollers keep friction and heat at low levels, so your equipment can operate efficiently。This lack of friction also reduces wear on the bearing, ensuring a long lifespan。Thanks to its steel construction, its highly durable and resistant to corrosion, so its suitable for use in harsh environments。A bearing like this is used in applications with heavy radial and axial loads in either direction. Suitable to use with compact machinery as its simple to mount in tight spaces Substantial fatigue load limit of 86.5 kN Supplied as a non-separable bearing for simple and time-saving installation Reduced maintenance and service costs due to low consumption of lubrication Application Information Wind power generation Medical and pharmaceutical manufacturing Off-shore drilling Pump manufacturingSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Does this bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe bearing is wear-resistant and wont need frequent maintenance or replacement。It has three lubrication holes on the outer ring for simple re-greasing when necessary.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●材質:スチール●静定格荷重:900000N●ケージ材質:鋼●動定格荷重:743000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8477アズワン品番65-7934-22
  • ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥254,980税込¥280,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present。It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads。It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer。Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments。It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts。Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector。Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces。It can also be affected by solvents, coolants and lubricants。This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
    仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72
  • ボールベアリング190mm240mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm240mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 240 mm OD - 61838 This thin-section, deep-groove ball bearing from SKF offers optimal precision and accuracy in applications with high rotational speeds。Its lightweight and compact design helps to improve overall operationa
    仕様●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:98kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:76.1kN●コード番号:207-7013アズワン品番65-7927-89
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥265,980税込¥292,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - HM 56 T If you need a simple and effective way to secure components in your bearing systems, this lock nut and locking device from SKF is an ideal solution。Its designed to help you firmly locate bearings on sh
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:350 x 38 x 280mm●内径:280mm●併用可能製品:MB 56●コード番号:209-3800アズワン品番65-7943-40
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥267,980税込¥294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥416,980税込¥458,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 310 mm OD - 6040 M This deep-groove ball bearing from SKF can support a combined radial and axial load at high speeds。Its optimised to produce low friction torque, which reduces the operating temperature of the unit and cut
    仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-6945アズワン品番65-7930-07
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝16034 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝16034

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥166,980税込¥183,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 16034 This deep-groove ball bearing from SKF is capable of handling both axial and radial loads。Its designed to generate low friction even at high operational speeds, which means this component is not prone to
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:129kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:119kN●コード番号:209-1861アズワン品番65-7945-25
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥568,980税込¥625,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • ボールベアリング180mm280mm 深溝6036 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm280mm 深溝6036 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥315,980税込¥347,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M This ball bearing from SKF is a reliable choice for optimal performance under severe operating conditions。Its cage is made from machined brass, which is lightweight and provides more space within the bearing for lubrication。This gives the unit increased wear resistance, making for a longer working life。It also improves the bearings ability to handle shock loads and vibration, ensuring continuous and smooth rotational motion。This component is quiet during operation, making it suited for use in wind turbine generators and other demanding industrial applications. Open end, cylindrical bore type Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 46 mm Limiting speed of 4,000 r/min Application Information Wind power generation Automotive industry Medical and pharmaceutical industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 280 mm となっています。 How does this bearings cage design improve its performance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe cage pocket design of this bearing reduces contact stresses between the cage and rolling elements to optimise ball-to-cage contact and improve ball guidance。Plus, its no-edge contact promotes the formation of a hydrodynamic film, which significantly reduces vibration.
    仕様●内径:180mm●外径:280mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:190kN●コード番号:207-6940アズワン品番65-7932-81
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅45.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅45.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥228,980税込¥251,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 30228 This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to accommodate simultaneous axial and radial loads。It reduces rotational friction and noise by keeping moving parts separate。
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:45.75mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:570kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:451kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2600rpm●疲労限度荷重:58.5kN●コード番号:207-9993アズワン品番65-7922-33
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥337,980税込¥371,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322 M/C3 When youre looking for a bearing that can handle a large load at a high operating speed, turn to SKFs deep-groove, single-row ball bearing。It can be used at speeds of up to 5,300 rpm and handles loads of up to 11.1 kg。This low-maintenance choice operates quietly and meets electrostatic control standards laid out by both the EU and UK。Youll find this common bearing type being used in heavy industrial equipment machinery, such as wind turbines, conveyors and railway equipment, with parts that rotate at high speeds. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 50 mm Application Information Food and beverage industries Automation systems Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings can support both radial and axial loads, so they can be used where pressure will be applied to a shaft both along its length and from the side。They operate with minimal friction, so theyre long-lasting and arent at risk of overheating.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●ケージ材質:真鍮●コード番号:207-5374アズワン品番65-7892-88
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥446,980税込¥491,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speeds。As well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenance。The unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricity。Its commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environments。They will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378アズワン品番65-7892-84
  • ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥233,980税込¥257,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Tapered Roller Bearing, Single Row - 32932 Our SKF single row tapered roller bearing is designed to accommodate combined loads such as simultaneously acting radial and axial loads。This SKF bearing has a 190 mm bore diameter and 45 mm total bearing width and is the perfect solution for rigid bearing applications。Features & Benefits Low friction and enhanced operational reliability Can be adjusted against a second tapered roller bearing。By applying a preload, a rigid bearing application can be achieved Running-in period with reduced temperature peaks Features a 260 mm outside diameter Separable and interchangeable The inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mounted separately from the outer ring (cup)。Furthermore, the separable components are interchangeable。This facilitates mounting, dismounting and also maintenance inspection routines 227.49 mm inner ring shoulder diameter 45 mm width of the inner ring and 34 mm width of the outer ring How does a tapered roller bearing work The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis which provides a true rolling action and therefore low frictional moments during operation。The axial load carrying capacity tapered roller bearing increases with an increasing contact angle。The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30° is related to the calculation factor of the larger the value.SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.85mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:765kN●行数:1●動定格荷重:443kN●基準速度:1800 r/min●速度を制限:2200 r/min●疲労限度荷重:72kN●コード番号:208-0080アズワン品番65-7927-74
  • ボールベアリング240mm300mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm300mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF thrust Ball Bearing - 51148 M This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used, but has been designed to accommodate axial loads only, this thrust ball bearing must not be subjected to any radial loads。Features & Benefits Single
    仕様●内径:240mm●外径:300mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:1040kN●動定格荷重:234kN●コード番号:207-6291アズワン品番65-7921-32
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥213,980税込¥235,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
  • ボールベアリング160mm240mm 深溝6032 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm240mm 深溝6032

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥204,980税込¥225,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion。With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads。Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease。The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels。Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934アズワン品番65-7937-05
  • ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング220mm270mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥242,980税込¥267,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability。Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure。The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function。A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing。This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings。Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type。Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.
    仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
  • ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speed。Its part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service life。Optimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditions。This adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivity。This bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperatures。They are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15
  • ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥152,980税込¥168,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same time。Its raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of friction。This reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-load。The units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller ends。This also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applications。You can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
    仕様●内径:170mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41.06mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:585kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:351kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:55kN●コード番号:208-0078アズワン品番65-7934-36
  • 球面軸受 140mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 140mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥414,980税込¥456,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications。This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN。Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications。Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through。parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
    仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥374,980税込¥412,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70
  • ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥409,980税込¥450,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068アズワン品番65-7922-62
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥252,980税込¥278,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speed。Its designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside it。Because of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenance。As not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is used。Its a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenance。Before mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricated。Its important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥368,980税込¥405,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load。In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load。The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option。This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation。Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearings。It wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic discharge。Bearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speeds。As they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ベアリング(軸受)カテゴリ