カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- CKD(107)
- Festo(53)
- MAZDA(マツダ)(104)
- NSK(日本精工)(73)
- omron(オムロン)(99)
- RS PRO(62)
- SMC(353)
- TDK(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- イスカル(57)
- オカムラ(岡村製作所)(193)
- キョーリン(41)
- サンエス(95)
- トヨタ(60)
- ニッサン(41)
- 日本ヒルズ(41)
- 黒田精工(42)
- ブランドをもっと見る
「e3c」の検索結果

ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076アズワン品番65-7851-12
ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7078アズワン品番65-7860-78
ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1KTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1897アズワン品番65-7942-89
ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 E-2RS1KTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7087アズワン品番65-7847-08
ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7082アズワン品番65-7853-75
ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7077アズワン品番65-7853-74
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm
SKF(日本エスケイエフ)¥228,980税込¥251,8781個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKF。It maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543アズワン品番65-7934-20
ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8431アズワン品番65-7923-07
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):110●幅(mm):27●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9788アズワン品番67-2365-62
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1404アズワン品番67-2365-60
ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm
SKF(日本エスケイエフ)¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●コード番号:207-8585アズワン品番65-7929-11
ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm
SKF(日本エスケイエフ)¥166,980税込¥183,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●コード番号:207-8412アズワン品番65-7933-46
ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm
SKF(日本エスケイエフ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●コード番号:207-8391アズワン品番65-7949-13
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●コード番号:207-8498アズワン品番65-7930-39
ローラーベアリング 内径45mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●コード番号:207-8485アズワン品番65-7930-10
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm
SKF(日本エスケイエフ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●コード番号:207-8398アズワン品番65-7925-77
ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm
SKF(日本エスケイエフ)¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●コード番号:207-8402アズワン品番65-7946-18
ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm
SKF(日本エスケイエフ)¥118,980税込¥130,8781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8406アズワン品番65-7927-61
ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:18mm●コード番号:207-8414アズワン品番65-7924-80
ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm
SKF(日本エスケイエフ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8509アズワン品番65-7935-97
ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mm
SKF(日本エスケイエフ)¥142,980税込¥157,2781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:64mm●コード番号:207-8532アズワン品番65-7928-14
ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mm
SKF(日本エスケイエフ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:67mm●コード番号:207-8537アズワン品番65-7927-49
ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:36mm●コード番号:207-8450アズワン品番65-7932-55
ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8460アズワン品番65-7924-37
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8425アズワン品番65-7929-15
ローラーベアリング 内径35mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8423アズワン品番65-7928-75
ローラーベアリング 内径110mm レース幅53mm
SKF(日本エスケイエフ)¥132,980税込¥146,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:53mm●コード番号:207-8464アズワン品番65-7932-94
ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:207-8456アズワン品番65-7922-55
ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:31mm●コード番号:207-8442アズワン品番65-7925-73
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:207-8433アズワン品番65-7921-69
ローラーベアリング 内径90mm レース幅40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:207-8452アズワン品番65-7921-61
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm
SKF(日本エスケイエフ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:207-8515アズワン品番65-7924-81
ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:207-8418アズワン品番65-7925-76
球面ころ軸受 C3すきま
SKF(日本エスケイエフ)¥7,198~税込¥7,918~1個23日以内出荷から44日以内出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級