カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SPARKFUN(82)
  • EARTH MAN(49)
  • RS PRO(39)
  • VISHAY(13)
  • AMPHENOL(5)
  • SIEMENS(5)
  • NSK(日本精工)(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • Seeed Studio(2)
  • VISION(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日動工業(1)
  • WING ACE(1)
  • DIGILENT(1)
  • VISATON(1)
  • 侍BLACK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「earth man led」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング200mm250mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • 球面軸受 140mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 140mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    414,980税込456,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications。This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN。Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications。Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through。parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
    仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
  • ボールベアリング160mm240mm 深溝6032 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm240mm 深溝6032

    SKF(日本エスケイエフ)
    204,980税込225,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion。With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads。Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease。The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels。Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934アズワン品番65-7937-05
  • ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    255,980税込281,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF。With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads。It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it。The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard。Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads。In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.
    仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105アズワン品番65-7958-46
  • ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearings。It wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic discharge。Bearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speeds。As they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    377,980税込415,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier Choose this bearing sleeve from SKF。Its tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and
    仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 mm x 161mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3941アズワン品番65-7943-66
  • ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    254,980税込280,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present。It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads。It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer。Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments。It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts。Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector。Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces。It can also be affected by solvents, coolants and lubricants。This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
    仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72
  • ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    538,980税込592,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKF。Its part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracy。Made from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenance。The bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operation。As its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    568,980税込625,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
  • ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    277,980税込305,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    337,980税込371,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322 M/C3 When youre looking for a bearing that can handle a large load at a high operating speed, turn to SKFs deep-groove, single-row ball bearing。It can be used at speeds of up to 5,300 rpm and handles loads of up to 11.1 kg。This low-maintenance choice operates quietly and meets electrostatic control standards laid out by both the EU and UK。Youll find this common bearing type being used in heavy industrial equipment machinery, such as wind turbines, conveyors and railway equipment, with parts that rotate at high speeds. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 50 mm Application Information Food and beverage industries Automation systems Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings can support both radial and axial loads, so they can be used where pressure will be applied to a shaft both along its length and from the side。They operate with minimal friction, so theyre long-lasting and arent at risk of overheating.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●ケージ材質:真鍮●コード番号:207-5374アズワン品番65-7892-88
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
  • ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    454,980税込500,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75