カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • RS PRO(167)
  • KEMET(31)
  • フォスター電機(25)
  • SPARKFUN(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(3)
  • ワンダーピュア(2)
  • DIGILENT(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • READY GO(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ニッタ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ニューマシン(1)
  • アークヒル(1)
  • ワンダーキット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「foster」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    267,980税込294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ボールベアリング160mm240mm 深溝6032 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm240mm 深溝6032

    SKF(日本エスケイエフ)
    204,980税込225,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion。With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads。Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease。The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels。Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934アズワン品番65-7937-05
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
  • ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    454,980税込500,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
fostex キット特集