カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • RS PRO(8)
  • SPARKFUN(7)
  • サンハヤト(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エンジニア(1)
  • 信越化学工業(1)
  • スリーボンド(1)
  • セメダイン(1)
  • ホーザン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • AR BROWN(1)
  • 野田スクリーン(1)
  • DIGILENT(1)
  • EBM PAPST(1)
  • SICK(1)
  • Seeed Studio(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「humi seal」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKFIts coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finishThis keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfacesThe bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating materialThis reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearingTo protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
ベアリング(軸受)カテゴリ