カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- ホンダ(85)
- KMT(80)
- PROST's(25)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- FXC(14)
- ケーピープラテック(12)
- 三信化工(11)
- アライドテレシス(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- TOEX(LIXIL)(8)
- ジャストコーポレーション(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- アリート(ariete)(7)
- カネテック(6)
- StarTech.com(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- SMC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kmt」の検索結果
特価

BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3885アズワン品番65-7943-68
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:35 mm/54 mm x 22mm●内径:35mm●コード番号:209-5363アズワン品番65-7953-62
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥23,680税込¥26,0481個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3862アズワン品番65-7947-54
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥32,780税込¥36,0581個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3865アズワン品番65-7957-44
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3870アズワン品番65-7942-55
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:120 mm/155 mm x 32mm●内径:120mm●コード番号:209-3876アズワン品番65-7943-65
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥153,980税込¥169,3781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:180 mm/215 mm x 32mm●内径:180mm●コード番号:209-3881アズワン品番65-7941-60
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3888アズワン品番65-7957-43
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3889アズワン品番65-7943-08
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3873アズワン品番65-7950-21
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3871アズワン品番65-7950-83
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3877アズワン品番65-7948-89
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3891アズワン品番65-7948-96
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3887アズワン品番65-7949-37
自在フックスパナ HNA
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ HN
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応