カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • 冨士電線(東京)(17)
  • KOA(12)
  • SPARKFUN(12)
  • RS PRO(11)
  • エレコム(8)
  • 岡野電線(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • LAPP(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • StarTech.com(3)
  • テルトニカ・ネットワークス(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 沖電線(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cable 20m」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    267,980税込294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    255,980税込281,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    277,980税込305,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
  • ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    368,980税込405,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load。In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load。The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option。This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation。Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
ベアリング(軸受)カテゴリ