カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(10)
- MICROCHIP(344)
- MCP(135)
- ホンダ(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- SMC(24)
- 永田製作所(20)
- スーパー工業(19)
- AIR MASTER(17)
- ADVANTEC(12)
- Ampco(12)
- VISHAY(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- 三菱ふそう(8)
- PENTAX(ペンタックス)(6)
- PALL(ポール)(6)
- SPARKFUN(6)
- ブランドをもっと見る
「mcp」の検索結果
特価

フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515アズワン品番65-7896-46
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷。SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。インサートベアリングユニットは、内径 40 mm、外径 179 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:49.2mm●長さ:75mm●コード番号:213-1993アズワン品番65-7891-72
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 153 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●長さ:153mm●幅:74mm●深さ:74mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:17.5 mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:212-4525アズワン品番65-7902-03
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:81mm●コード番号:213-1995アズワン品番65-7899-20
ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:199mm●幅:55.6mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:209-3769アズワン品番65-7943-42
ベアリングユニット 3穴 35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:114mm●幅:64.6mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3774アズワン品番65-7948-92
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、外径は 161 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:30mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:42.9mm●長さ:160.5mm●コード番号:213-1989アズワン品番65-7899-78
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.2 mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:212-4522アズワン品番65-7902-34
フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットは、内径 20 mm、全長 92 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:92mm●幅:54.1mm●深さ:54.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:212-4514アズワン品番65-7902-54
ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:178mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3766アズワン品番65-7951-16
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、外径は 75 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:20mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:33.3mm●長さ:117mm●コード番号:213-1999アズワン品番65-7893-98
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、外径は 102 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:30mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:42.9mm●長さ:98.5mm●コード番号:213-2001アズワン品番65-7892-90
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 133 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:133mm●コード番号:213-2006アズワン品番65-7893-71
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシール仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:110mm●コード番号:213-2003アズワン品番65-7899-69
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm、外径は 117 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:49.2mm●長さ:117mm●コード番号:213-2005アズワン品番65-7898-85
ベアリングユニット 3穴 20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:157mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3786アズワン品番65-7958-67
ベアリングユニット 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:117mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4181アズワン品番65-7941-94
楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657アズワン品番65-7861-22
ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980~税込¥18,678~1台22日以内出荷から39日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980~税込¥28,578~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980~税込¥21,978~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)