カテゴリ
- メカニカル部品(338)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(226)
- EBM(江部松商事)(612)
- IKO(日本トムソン)(320)
- NACHI(不二越)(365)
- NSK(日本精工)(436)
- NTN(エヌティーエヌ)(362)
- Panasonic(パナソニック)(598)
- RS PRO(1,002)
- SMC(3,507)
- TKG(332)
- TRUSCO(603)
- アズワン(461)
- アーテック[学校教材・教育玩具](296)
- エスコ(1,828)
- シロクマ(247)
- スリーライン(251)
- ノーブランド(559)
- 大阪魂(947)
- 日東工業(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「mm120」の検索結果

ボールベアリング55mm120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6273アズワン品番65-7924-29
ボールベアリング85mm120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7062アズワン品番65-7922-53
ボールベアリング55mm120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8366アズワン品番65-7926-76
ボールベアリング90mm120mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6281アズワン品番65-7928-96
ボールベアリング55mm120mm2311 K
SKF(日本エスケイエフ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5462アズワン品番65-7935-93
ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5529アズワン品番65-7936-69
ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM
SKF(日本エスケイエフ)¥123,980税込¥136,3781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAP
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5530アズワン品番65-7922-09
ボールベアリング65mm120mm7213 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5463アズワン品番65-7927-16
ボールベアリング45mm120mm6409/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
ボールベアリング65mm120mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9968アズワン品番65-7925-98
ボールベアリング65mm120mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1767アズワン品番65-7945-05
ボールベアリング65mm120mm6213/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
ボールベアリング65mm120mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7051アズワン品番65-7858-94
ボールベアリング85mm120mm61917/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063アズワン品番65-7928-69
ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内側と 120 mm の外側リング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0412アズワン品番65-7934-89
ボールベアリング55mm120mm6311/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8296アズワン品番65-7929-72
ボールベアリング65mm120mm6213/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6671アズワン品番65-7924-59
ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、65 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0398アズワン品番65-7932-34
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト7311 BECBJ
SKF(日本エスケイエフ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷。SKF 55 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:60kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:85kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9586アズワン品番65-7980-27
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10
ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9820アズワン品番65-7936-60
ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208
SKF(日本エスケイエフ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8297アズワン品番65-7924-76
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556アズワン品番65-7979-57
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973アズワン品番65-7932-66
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9980アズワン品番65-7944-29
ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9
SKF(日本エスケイエフ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937アズワン品番65-7943-48
ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥214,980税込¥236,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:55.9kN●コード番号:207-6566アズワン品番65-7931-52
ベアリングユニットインサート 65mm 120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:65mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7268アズワン品番65-7850-76
ベアリングユニットインサート 60mm 120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7279アズワン品番65-7864-18
球面軸受 120mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥176,980税込¥194,6781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:120mm●外径:180mm●コード番号:217-6684アズワン品番65-7906-53
球面軸受 120mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥304,980税込¥335,4781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造仕様●内径:120mm●外径:180mm●コード番号:217-6686アズワン品番65-7953-76