カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- アイシス(1)
- DXアンテナ(1)
- グリーンクロス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「mmw30」の検索結果

ボールベアリング10mm30mmW 6200-2RS1/VP311
SKF(日本エスケイエフ)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0471アズワン品番65-7936-58
ボールベアリング30mm62mmW 6206-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 30 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0479アズワン品番65-7936-78
ボールベアリング30mm47mmW 61906-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm で、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0469アズワン品番65-7930-28