カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- BIGM(丸山製作所)(1,296)
- VISHAY(260)
- オリエンタルモーター(5)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ネグロス電工(3)
- エナパック(3)
- ELPA(2)
- 三菱電機(2)
- ビーエム機器(2)
- ダイヤトレンド(2)
- be quiet!(2)
- エレコム(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カスタム(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「mrs1」の検索結果

ボールベアリング28.575mm63.5mmRLS 9-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 28 mm、外径 63 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン仕様●内径:28.575mm●外径:63.5mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0436アズワン品番65-7931-20
ボールベアリング22.225mm50.8mmRLS 7-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 22 mm、外径 50 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:22.225mm●外径:50.8mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0432アズワン品番65-7937-41
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0431アズワン品番65-7929-27
ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0427アズワン品番65-7933-86
ボールベアリング31.75mm69.85mmRLS 10-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 70 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:31.75mm●外径:69.85mm●レース幅:17.463mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0425アズワン品番65-7932-64